MARTOR SCALPELMESJE 14 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 14.50
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14.50
EAN/GTIN 4002632902154
Nummer fabrikant 14.50
L-nummer L60170 384

Omschrijving

Omschrijving:

HET SCALPEL BLAD NR. 14 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 48,8 mm lang, 7,5 mm breed en 0,40 mm dik.

HET SCALPEL BLAD NR. 14 is verkrijgbaar onder bestelnummer 14,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX SCALPELL SMALL, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Knippen:
    Speciaal slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Scalpel-blad
  • Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar