Afstrip-zijsnijtang met meer-componentengrepen verchroomd 160 mm

Artikelnummer: 14 25 160
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14 25 160
EAN/GTIN 4003773028697
Nummer fabrikant 14 25 160
L-nummer L70010 1400

Omschrijving

Omschrijving:

  • met lange snijkant
  • hoge zaagprestaties dankzij krachtige verbinding
  • Precisie-stripgaten voor geleiders van 1,5 en 2,5 mm²
  • comfortabel knippen van NYM-kabels tot 5 x 2,5 mm²
  • lange punten voor het fijnste snijwerk, zelfs in kleine ruimtes
  • inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 2,5mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 1,5 mm
  • Strippingwaarden in vierkante millimeter: 1,5 / 2,5mm²
  • AWG: 16 / 14
  • verchroomd
  • met meercomponenten-bekleding
  • Snijkant met kleine afkanting