Eurobakkenwagen

Artikelnummer: 1399
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Materiaalwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1399
EAN/GTIN 4017976013992
Nummer fabrikant 1399
L-nummer L90080 758

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Opbouwsysteem: Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. Variabel instelbare etages, in een raster van 100 mm, neiging bij schuine stand 15° of 30°. Draagvermogen per etage 80 kg. 5 Etages met 15 eurobakken 600 x 400 x 145 mm. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 1240
laadvlak breedte (mm): 610
Etagehoogten (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
Draagvermogen etage (kg): 80
Totale lengte (mm): 1372
Totale breedte (mm): 685
Totale hoogte (mm): 1686
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen