{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master TM | |
Draadafmeting | 1/16-27 NPT | |
Coating | AlTiN | |
Draadsoort | NPT | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | ANSI B 1.20.1 | |
Conusverhouding | 1.16 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,941 mm | |
Gangen per inch | 27 | |
Nominale ⌀ DC | 5,39 mm | |
Snijlengte Lc | 8,93 mm | |
Schachtlengte Ls | 39,31 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 7,9 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139739 1/16-27 | |
EAN/GTIN | 4067263126966 | |
Nummer fabrikant | 139739 1/16-27 |