Papierrolhouder

Artikelnummer: 1396/2746
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype PAPIERROLLENHALTER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1396/2746
    EAN/GTIN 4017976387956
    Nummer fabrikant 1396/2746

    Omschrijving

    Uitvoering:

    toebehoren

    Omschrijving:

    Papierrolhouder als aanbouwset voor lichte tafelwagens 800 mm breed. Gepoedercoat blauw RAL 5007. Eenvoudige montage door middel van klemmen op de steunbuizen van de wagen. Geschikt voor papierrollen tot 210 mm doorsnede en 210 mm breedte. De getande afscheurrand maakt het makkelijker om losse stukken papier af te scheuren. Gaten aan de zijkanten zorgen voor extra montagemogelijkheid van een 1393 fetra desinfectiemiddel houder en een 1391 desinfectie flessenhouder. Papierrol en flessen niet bij de levering inbegrepen. Voor de modellen 2746, 2756, 2946, 2956.

    Kenmerk:

    Totale breedte (mm): 789
    Totale diepte (mm): 240
    Totale hoogte (mm): 138
    Kleur: blauw
    Wenk: voor lichte wagens 800 mm breed