Papierrolhouder

Artikelnummer: 1396/2450
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype PAPIERROLLENHALTER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1396/2450
    EAN/GTIN 4017976387918
    Nummer fabrikant 1396/2450
    L-nummer L90070 196

    Omschrijving

    Uitvoering:

    toebehoren

    Omschrijving:

    Papierrolhouder als aanbouweset voor stalen werkwagens. Daarnaast is ook directe bevestiging aan een wand mogelijk. Geschikt voor papierrollen tot 210 mm doorsnede en 210 mm breedte. De getande afscheurrand maakt het makkelijker om losse stukken papier af te scheuren. Gaten aan de zijkanten zorgen voor extra montagemogelijkheid van een 1393 fetra desinfectiemiddel houder en een 1391 desinfectie flessenhouder. Papierrol en flessen niet bij de levering inbegrepen. Voor de modellen 2445, 2446, 2448, 2449, 2450, 7016, 2452, 7016, 2456, 7016, 12450, 7016, 12452, 7016, 12456, 7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5792, 5793

    Kenmerk:

    Totale breedte (mm): 240
    Totale diepte (mm): 240
    Totale hoogte (mm): 138
    Kleur: blauw

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen