{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gewindegröße | M10×1,25 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Gewindesteigung | 1,25 mm | |
Nenn-⌀ DC | 8,3 mm | |
Schneidenlänge Lc | 25,63 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hals-⌀ D1 | 10,5 mm | |
Programmierwert für Senkung L1 | 26,73 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Gewindetiefe | 25,63 mm | |
Serie | Master TM | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139683 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197958044 | |
Nummer fabrikant | 139683 10X1,25 |