Set VHM-draadfrezen nr. 139651 met kunststof box, TiAlN, Type: M5-12

Artikelnummer: 139661 M5-12
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M; M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating TiAlN
Draadsoort M; M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Aantal tanden Z 3; 4
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139661 M5-12
EAN/GTIN 4067263091646
Nummer fabrikant 139661 M5-12

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
220
Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
170
Staal < 500 N/mm²
P
170
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
80
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gecorrigeerd schroefdraadprofiel voor het frezen van exacte binnendraad, (op stabiele opspanmogelijkheden letten).

Inhoud:

Resp. 1 draadfrees: Gr. M5; M6; M8; M10; M12.

Levering:

5-delige set HOLEX VHM-draadfrezen in kunststof box met schuimstof-inlay.

Tip:

Grootte M8 – M12 inwendige koelvloeistoftoevoer.