Papierrolhouder

Artikelnummer: 1396-4822
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 1396-4822
EAN/GTIN 4017976387949
Nummer fabrikant 1396-4822

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Papierrolhouder als aanbouwset voor lichte tafelwagens 700 mm breed. Gepoedercoat blauw RAL 5007. Eenvoudige montage door middel van klemmen op de steunbuizen van de wagen. Geschikt voor papierrollen tot 210 mm doorsnede en 210 mm breedte. De getande afscheurrand maakt het makkelijker om losse stukken papier af te scheuren. Gaten aan de zijkanten zorgen voor extra montagemogelijkheid van een 1393 fetra desinfectiemiddel houder en een 1391 desinfectie flessenhouder. Papierrol en flessen niet bij de levering inbegrepen. Voor de modellen 4822, 4832, 4842, 4922, 4932

Kenmerk:

Wenk: voor lichte wagens 700 mm breed