Papierrolhouder

Artikelnummer: 1396-2450
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 1396-2450
EAN/GTIN 4017976387918
Nummer fabrikant 1396-2450

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Papierrolhouder als aanbouweset voor stalen werkwagens. Daarnaast is ook directe bevestiging aan een wand mogelijk. Geschikt voor papierrollen tot 210 mm doorsnede en 210 mm breedte. De getande afscheurrand maakt het makkelijker om losse stukken papier af te scheuren. Gaten aan de zijkanten zorgen voor extra montagemogelijkheid van een 1393 fetra desinfectiemiddel houder en een 1391 desinfectie flessenhouder. Papierrol en flessen niet bij de levering inbegrepen. Voor de modellen 2445, 2446, 2448, 2449, 2450, 7016, 2452, 7016, 2456, 7016, 12450, 7016, 12452, 7016, 12456, 7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5792, 5793

Kenmerk:

Kleur: blauw