Papierrolhouder

Artikelnummer: 1396/4820
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype PAPIERROLLENHALTER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1396/4820
    EAN/GTIN 4017976387932
    Nummer fabrikant 1396/4820
    L-nummer L90070 327

    Omschrijving

    Uitvoering:

    toebehoren

    Omschrijving:

    Papierrolhouder als aanbouwset voor lichte tafelwagens 500 mm breed. Gepoedercoat blauw RAL 5007. Eenvoudige montage door middel van klemmen op de steunbuizen van de wagen. Geschikt voor papierrollen tot 210 mm doorsnede en 210 mm breedte. De getande afscheurrand maakt het makkelijker om losse stukken papier af te scheuren. Gaten aan de zijkanten zorgen voor extra montagemogelijkheid van een 1393 fetra desinfectiemiddel houder en een 1391 desinfectie flessenhouder. Papierrol en flessen niet bij de levering inbegrepen. Voor de modellen 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840

    Kenmerk:

    Totale breedte (mm): 489
    Totale diepte (mm): 240
    Totale hoogte (mm): 138
    Kleur: blauw
    Wenk: voor lichte wagens 500 mm breed

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen