{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M14 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Snijrichting | links | |
Draadspoed | 2 mm | |
Snijkant-⌀ DC | 9 mm | |
Snijlengte lc | 6,3 mm | |
Afkoppellengte L1 | 38,2 mm | |
Schachtlengte Ls | 39,9 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hals-⌀ D1 | 6,62 mm | |
Programmeerradius | 4,43 mm | |
Voeding fz in staal < 65 HRC | 0,01 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 35 | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139524 M14 | |
EAN/GTIN | 4067263118046 | |
Nummer fabrikant | 139524 M14 |