{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Tolerantieklasse | 2BX | |
Aansnijdingsvorm | E | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,635 mm | |
Gangen per inch | 40 | |
Schroefdraad-⌀ | 2,84 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 2,55 mm | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 8,52 mm | |
Serie | Master Form | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139485 4-40 | |
EAN/GTIN | 4062406707019 | |
Nummer fabrikant | 139485 4-40 |