Dopsleutel-schroevendraaier 3/8″ lang TX T45

Artikelnummer: 1394223
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1394223
EAN/GTIN 4010886804148
Nummer fabrikant 1394223
L-nummer L60160 4580

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T45
  • Uitgangsmaat TX (binnenzijde) [mm]: 7,82 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
  • Insteek-Ø Aandrijving: 17,5 mm
  • Totale breedte [mm]: 17,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 94 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Schroefmaat: M8 - M10
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 62,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen