Dopsleutel-schroevendraaier 3/8″ lang TX T27

Artikelnummer: 1394193
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1394193
EAN/GTIN 4010886804117
Nummer fabrikant 1394193
L-nummer L60160 2525

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T30
  • Uitgangsmaat TX (binnenzijde) [mm]: 4,99 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
  • Insteek-Ø Aandrijving: 17,5 mm
  • Totale breedte [mm]: 17,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 94 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Schroefmaat: M4.5 - M6
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 62,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen