GARANT Master Form Steel machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM G1/8

Artikelnummer: 139415 G1/8
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 2189
  • Tolerantieklasse: ISO 228 X

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting G1/8
Coating TiAlN
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 2189
Tolerantieklasse ISO 228 X
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,907 mm
Gangen per inch 28
Schroefdraad-⌀ 9,73 mm
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 7 mm
Schacht-vierkant □ 5,5 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 9,25 mm
Aantal spaangroeven 6
Gekleurde ring blauw
Aantal snijkanten Z 6
Draaddiepte 29,19 mm
Serie Master Form
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139415 G1/8
EAN/GTIN 4062406375133
Nummer fabrikant 139415 G1/8

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
38
Staal < 500 N/mm²
P
37
Staal < 750 N/mm²
P
35
Staal < 900 N/mm²
P
27
Staal < 1100 N/mm²
P
18
Staal < 1400 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.
GARANT Master Form Steel:
Hoogrendement roltappen van de nieuwste generatie, speciaal ontwikkeld voor de toepassing in staal.
  • Geoptimaliseerde polygoongeometrie voor een gereduceerd draaimoment.
  • Meerlaagse HIPIMS-coating voor hoge slijtvastheid.
  • HSS-E-PM substraat voor maximale proceszekerheid.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Form Steel machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM G1/8

GARANT Master Form Steel machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM G1/8

op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 99,60
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 103,50
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 57,20
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 103,50
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 132,00
Aansnijdingsvorm C C C C C
Gangen per inch 28 28 28 28 28
Totale lengte L 90 90 90 90 90
Schroefdraad-⌀ 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73
Draadspoed 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907
Schacht-vierkant □ 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Snijmateriaal HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E PM HSS E PM

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen