{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G1/8 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2189 | |
Tolerantieklasse | ISO 228 X | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,907 mm | |
Gangen per inch | 28 | |
Schroefdraad-⌀ | 9,73 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 9,25 mm | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Draaddiepte | 29,19 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139400 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197509604 | |
Nummer fabrikant | 139400 G1/8 |