Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM G1/4

Artikelnummer: 139395 G1/4
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 2189
  • Tolerantieklasse: ISO 228 X

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting G1/4
    Coating TiAlN
    Draadsoort G
    Flankhoek 55 graden
    Snijmateriaal HSS E PM
    Norm DIN 2189
    Tolerantieklasse ISO 228 X
    Aansnijdingsvorm C
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 1,337 mm
    Gangen per inch 19
    Schroefdraad-⌀ 13,16 mm
    Totale lengte L 100 mm
    Schacht-⌀ Ds 11 mm
    Schacht-vierkant □ 9 mm
    Kerngat-⌀ richtwaarde 12,55 mm
    Aantal spaangroeven 6
    Gekleurde ring geel
    Aantal snijkanten Z 6
    Draaddiepte 39,48 mm
    Producttype Roltap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 139395 G1/4
    EAN/GTIN 4045197705877
    Nummer fabrikant 139395 G1/4

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    42
    Aluminium (kortspanend)
    N
    42
    Aluminium > 10% Si
    N
    28
    Staal < 500 N/mm²
    P
    32
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    DIN 2189 (≈ DIN 5156). Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.
    De innovatieve polygoonvorm maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De multifunctionele laagstructuur bereikt een maximale standtijd, ook bij hoogvaste materialen.
    Speciale TiAlN-coating, zeer geschikt voor aluminiumlegeringen.

    Toepassing:

    Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).