(Land)Bouwmachines trekkerset

Artikelnummer: 1393030
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1393030
EAN/GTIN 4036976110234
Nummer fabrikant 1393030
L-nummer L60160 5880

Omschrijving

Omschrijving:

voor het zelf samenstellen van de verschillende robuuste en handige trekkers 1.14 en 1.15
voor spanwijdten tot Ø 280 mm en spandiepten tot 390 mm
met deze set kunt u 10 gangbare flexibele trekkers van de 1.14/1.15-serie incl. de nieuwe hydraulische spindel in elkaar zetten
altijd alles bij de hand, op een gereedschapswand

Kenmerk:

  • Ontwerp: incl. geperforeerde plaat
  • Hydraulische spindel: 1.06/HSP1
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haak zwenkbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: ja
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Schaalverdeling beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen