{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M20×1,5 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schacht-vierkant □ | 12 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 19,35 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 20 mm | |
Aantal spaangroeven | 8 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Draaddiepte | 60 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139260 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197509512 | |
Nummer fabrikant | 139260 20X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM, TiN, MF: 20X1,5
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 285,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 155,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 187,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | C |
Aantal spaangroeven | 8 | 7 | 8 |
Totale lengte L | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |