Machine-roltap voor synchroonspindels, met smeergroeven HSS-E-PM vorm C M3

Artikelnummer: 139210 M3
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M3
    Coating TiN
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E PM
    Norm Fabrieksnorm
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
    Aansnijdingsvorm C
    Schacht DIN 1835 B met h6
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 0,5 mm
    Totale lengte L 70 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Schacht-vierkant □ 4,9 mm
    Kerngat-⌀ richtwaarde 2,8 mm
    Schroefdraad-⌀ 3 mm
    Schachttolerantie h6
    Aantal spaangroeven 4
    Gekleurde ring groen
    Aantal snijkanten Z 4
    Draaddiepte 7,5 mm
    Producttype Roltap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 139210 M3
    EAN/GTIN 4045197533777
    Nummer fabrikant 139210 M3

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    45
    Aluminium (kortspanend)
    N
    45
    Aluminium > 10% Si
    N
    40
    Staal < 500 N/mm²
    P
    45
    Staal < 750 N/mm²
    P
    37
    Staal < 900 N/mm²
    P
    35
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    32
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    22
    RVS < 900 N/mm²
    M
    10
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Speciale polygoongeometrie en schacht volgens DIN 1835-B voor machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving. Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.
    De innovatieve polygoonvorm maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De multifunctionele laagstructuur bereikt een maximale standtijd, ook bij hoogvaste materialen bij star gebruik.

    Tip:

    Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de GARANT-draadsnij-snelwisselhouder nr. 338100338121 met minimale lengtecompensatie (MLA) de bewerking met optimale proceszekerheid.