Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM vorm C 6HX M12

Artikelnummer: 139178 M12
Korting
149,50 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M12
Coating TiN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 2174
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,75 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 9 mm
Schacht-vierkant □ 7 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 11,2 mm
Schroefdraad-⌀ 12 mm
Aantal spaangroeven 5
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 5
Draaddiepte 36 mm
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139178 M12
EAN/GTIN 4045197509161
Nummer fabrikant 139178 M12

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
42
Aluminium (kortspanend)
N
42
Staal < 500 N/mm²
P
37
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
27
Staal < 1100 N/mm²
P
22
Staal < 1400 N/mm²
P
17
RVS < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.
Tolerantieklasse: ISO 2X/6HX.
De innovatieve polygoonvorm maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De multifunctionele laagstructuur bereikt een maximale standtijd, ook bij hoogvaste materialen.