{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 3X 6GX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,75 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 11,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 18 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139135 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197508836 | |
Nummer fabrikant | 139135 M12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E-PM 6GX, TiN, M: M12
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 129,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 68,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 71,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 99,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 99,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 |
Aantal spaangroeven | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 |
Coating | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |