Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E-PM 6HX M3

Artikelnummer: 139115 M3
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M3
    Coating TiN
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E PM
    Norm DIN 2174
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
    Aansnijdingsvorm C
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 0,5 mm
    Totale lengte L 56 mm
    Schacht-⌀ Ds 3,5 mm
    Schacht-vierkant □ 2,7 mm
    Kerngat-⌀ richtwaarde 2,8 mm
    Schroefdraad-⌀ 3 mm
    Aantal spaangroeven 3
    Gekleurde ring blauw
    Aantal snijkanten Z 3
    Draaddiepte 4,5 mm
    Producttype Roltap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 139115 M3
    EAN/GTIN 4045197508522
    Nummer fabrikant 139115 M3

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    32
    Staal < 750 N/mm²
    P
    27
    Staal < 900 N/mm²
    P
    22
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    17
    RVS < 900 N/mm²
    M
    12
    RVS > 900 N/mm²
    M
    7
    CuZn
    N
    22
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
    De innovatieve polygoonvorm maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De multifunctionele laagstructuur bereikt een maximale standtijd, ook bij hoogvaste materialen.