Pijptang met nylon riem, spanwijdte 0 - 60 mm

Artikelnummer: 138A.17
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 138A.17
EAN/GTIN 3148516677457
Nummer fabrikant 138A.17
L-nummer L60130 4013

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichaam van aluminiumlegering
  • Stevige nylon riem

Kenmerk:

  • A [″]: 2
  • A [mm]: 60
  • E [mm]: 42
  • E1 [mm]: 27,5
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 450
  • [g]: 280