GARANT Master Tap Alu machinetap voor draadinserts EG-M12

Artikelnummer: 138205 EG-M12
Korting
75,80 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EG-M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: EG-M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantieklasse: 6HX mod.

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M12
Coating DLC
Draadsoort EG-M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm Fabrieksnorm
Tolerantieklasse 6HX mod.
Aansnijdingsvorm E
Spiraalhoek 45 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,75 mm
Totale lengte L 120 mm
Schacht-⌀ Ds 11 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ 12,5 mm
Schroefdraad-⌀ 12 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring geel
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 36 mm
Serie Master Tap
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 138205 EG-M12
EAN/GTIN 4067263830757
Nummer fabrikant 138205 EG-M12

Toepassingstabel

Alum.
N
35
Aluminium (kortspanend)
N
32
Aluminium > 10% Si
N
20
PMMA acryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

High-Performance tap, speciaal ontwikkeld voor aluminium- en NE-legeringen. Dynamische spoed van de spaangroeven zorgt voor een optimale spaanafvoer en proceszekerheid.
  • HSS-E-PM materiaal voor maximale snijkantstabiliteit.
  • Ultragladde DLC-coating voor slijtvastheid en het voorkomen van materiaalopbouw.
  • Dynamische spoed van de spaangroeven.
  • Korte aansijdingsvorm E.

Toepassing:

Voor het maken van opnamedraad EG volgens metrische ISO-schroefdraad DIN 8140 voor draad-schroefdraadinserts STI (Screw Thread Insert).

Tip:

Altijd de kerngat-voorboor-⌀ (zie tabel) in acht nemen!

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen