{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 1/2-14 NPT | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | NPT | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | ANSI B 1.20.1 | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Conusverhouding | 1:16 | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,814 mm | |
Gangen per inch | 14 | |
Totale lengte L | 140 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schacht-vierkant □ | 12 mm | |
Kerngat-⌀ A | 17,85 mm | |
Kerngat-⌀ B | 17,5 mm | |
Controlemaat-⌀ Dmax + 0,05 | 18,32 mm | |
Minimale diepte kerngat | 22,9 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 21,223 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 35,06 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138110 1/2-14 | |
EAN/GTIN | 4045197533685 | |
Nummer fabrikant | 138110 1/2-14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap HSS-E 1/2-14
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 208,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 249,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 139,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 4 | 5 |
Aantal spaangroeven | 5 | 5 | 4 | 5 |
Gangen per inch | 14 | 14 | 14 | 14 |
Draadafmeting | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT |
Schroefdraadnorm | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
Kerngat-⌀ B | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Norm | DIN 374 | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |