{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 3/8-18 NPT | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | NPT | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | ANSI B 1.20.1 | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Conusverhouding | 1:16 | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,411 mm | |
Gangen per inch | 18 | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ A | 14,29 mm | |
Kerngat-⌀ A | 9/16 inch | |
Kerngat-⌀ B | 14,1 mm | |
Controlemaat-⌀ Dmax + 0,05 | 14,8 mm | |
Minimale diepte kerngat | 17,6 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 17,055 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 32,7 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138090 3/8-18 | |
EAN/GTIN | 4045197585530 | |
Nummer fabrikant | 138090 3/8-18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Machinetap 3/8-18
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
103,50 €
€ 86,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 164,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 |
Coating | ongecoat | TiAlN |
Draadspoed | 1,411 | 1,411 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E |