{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 5/16-18 UNC | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,411 mm | |
Gangen per inch | 18 | |
Schroefdraad-⌀ | 7,94 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 6,2 mm | |
Kerngat-⌀ | 6,6 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 15,88 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137862 5/16-18 | |
EAN/GTIN | 4045197594938 | |
Nummer fabrikant | 137862 5/16-18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Machinetap 5/16-18
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
28,90 €
€ 16,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 34,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 107,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 116,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 111,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 18,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | C | C | C | C |
Aantal spaangroeven | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Draadsoort | UNC | UNC | UNC | UNC-LH | UNC | UNC |
Draadafmeting | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC LH | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | tot 2×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat |