{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 1/2-13 UNC | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 20 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,954 mm | |
Gangen per inch | 13 | |
Schroefdraad-⌀ | 12,7 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 10,8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 25,4 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137860 1/2-13 | |
EAN/GTIN | 4045197080233 | |
Nummer fabrikant | 137860 1/2-13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Machinetap 1/2-13
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 52,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
43,50 €
€ 17,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 163,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 175,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 168,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 36,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Schroefdraad-⌀ | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Kerngat-⌀ | 10,8 | 10,8 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,8 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | links | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | tot 2×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat |