{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | G1 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Aansnijdingsvorm | E | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2,309 mm | |
Gangen per inch | 11 | |
Schroefdraad-⌀ | 33,25 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schacht-vierkant □ | 20 mm | |
Kerngat-⌀ | 30,75 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Draaddiepte | 83,125 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137752 G1 | |
EAN/GTIN | 4062406210359 | |
Nummer fabrikant | 137752 G1 |