{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G1/4 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,337 mm | |
Gangen per inch | 19 | |
Schroefdraad-⌀ | 13,16 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 11,8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 26,32 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137450 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197079954 | |
Nummer fabrikant | 137450 G1/4 |