Machinetap ISO 228 +0,05 mm G1/8

Artikelnummer: 137360 G1/8
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 5156
  • Aansnijdingsvorm: C

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting G1/8
    Coating stoomontlaten
    Draadsoort G
    Flankhoek 55 graden
    Snijmateriaal HSS E
    Norm DIN 5156
    Aansnijdingsvorm C
    Spiraalhoek 40 graden
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 0,907 mm
    Gangen per inch 28
    Schroefdraad-⌀ 9,73 mm
    Totale lengte L 90 mm
    Schacht-⌀ Ds 7 mm
    Schacht-vierkant □ 5,5 mm
    Kerngat-⌀ 8,8 mm
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
    Aantal spaangroeven 3
    Gekleurde ring zonder
    Aantal snijkanten Z 3
    Draaddiepte 29,19 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 137360 G1/8
    EAN/GTIN 4045197705648
    Nummer fabrikant 137360 G1/8

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    13
    Staal < 500 N/mm²
    P
    15
    Staal < 750 N/mm²
    P
    15
    Staal < 900 N/mm²
    P
    15
    CuZn
    N
    13
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Oppervlak stoomontlaten, vermindering van materiaaloplassingen.
    Tolerantieklasse ISO 228 + 0,05 mm.
    HSS-E

    Toepassing:

    voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).
    voor werkstukken, die van een galvanische beschermlaag worden voorzien of door harden licht krimpen.

    Advies:

    Wij adviseren de voorboor-⌀ afwijkend van de DIN-gegevens (zie tabel) 0,05 mm groter te boren.