MARTOR INDUSTRIE MESJE 13730 , 10 in doorzichtige verpakking

Artikelnummer: 13730.60
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13730.60
EAN/GTIN 4002632918254
Nummer fabrikant 13730.60
L-nummer L60170 322

Omschrijving

Omschrijving:

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 13730 van MARTOR is een hoogwaardig blad van roestvrij staal. Hij is zeer scherp en heeft vier opeenvolgende bruikbare snijkanten voor een bijzonder lange bedrijfstijd. Het blad is 43 mm lang, 22 mm breed en 0,30 mm dik. De olie die voor het mes wordt gebruikt, is voedselveilig.

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 13730 is in de transparante verpakking van 10 stuks onder bestelnummer 13730.60. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    4-weg bruikbaar blad
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Industrieel blad, rechthoek
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Ja
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 2
  • Snijkanten: 4-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen