Dig. Diepteschuifmaat IP 67, 200 mm, bruglengte 100 mm

Artikelnummer: 1372418
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Artikelnummer 1372418
EAN/GTIN 4029713072117
Nummer fabrikant 1372418

Omschrijving

Omschrijving:

  • Roestvrij staal
  • Inductief meetsysteem, beschermingsklasse IP67
  • ISO 13385
  • Borgschroef
  • LCD-scherm van 11 mm
  • Diameter meetpen. 1,5 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • IP-klasse: IP 67
  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 200
  • Foutlimiet (mm): 0,03 mm
  • Foutlimiet (µm): 30 µm
  • Cijferhoogte: 11 mm
  • Bruglengte meten: 100 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.