Binnenschroefmaat met hardmetalen meetvlakken, 50-63 mm

Artikelnummer: 137-013
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
    Producttype 2-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 137-013
    EAN/GTIN 4946368438436
    Nummer fabrikant 137-013
    L-nummer L40010 5262

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit is een inwendige schroefmaat voorzien van verlengstukken die u de volgende voordelen biedt: Verwisselbare verlengstangen in cilindervorm om het meetbereik te vergroten. Meetvlakken in hardmetaal zijn verkrijgbaar.

    Kenmerk:

    Gradering: 0,01 mm
    Schaalverdeling: Schaaltrommel en schaalhuls mat verchroomd, Ø; 15 mm
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. doos, sleutel, micrometerschroef

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen