Dig. Diepteschuifmaat. IP 67, R.w.rechte staaf 1/100 200x100 mm

Artikelnummer: 1361718
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Artikelnummer 1361718
EAN/GTIN 4029713072216
Nummer fabrikant 1361718

Omschrijving

Omschrijving:

  • Roestvrij staal
  • Beschermingsklasse IP67 (vanaf 1000 mm IP65)
  • LCD-scherm van 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Borgschroef
  • Rechte meetstaaf

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 200
  • Foutlimiet (mm): 0,03 mm
  • Foutlimiet (µm): 30 µm
  • Cijferhoogte: 7,5 mm
  • Bruglengte meten: 100 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen