{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Thread size | M24 | |
Coating | AlTiX | |
Thread type | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Tool material | HSS E PM | |
Standard | DIN 376 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 3X 6GX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Thread pitch | 3 mm | |
Overall length L | 160 mm | |
Shank ⌀ Ds | 18 mm | |
Shank square □ | 14.5 mm | |
Tapping hole ⌀ | 21 mm | |
Thread ⌀ | 24 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Number of clamping slots | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Serie | Master Tap | |
Number of cutting edges Z | 4 | |
Thread depth | 60 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 136158 M24 | |
EAN/GTIN | 4045197900197 | |
Nummer fabrikant | 136158 M24 |