MARTOR INDUSTRIE MESJE 13615 , 500 mesjes

Artikelnummer: 13615.35
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13615.35
EAN/GTIN 4002632902055
Nummer fabrikant 13615.35
L-nummer L60170 838

Omschrijving

Omschrijving:

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 13615 van MARTOR is een hoogwaardig blad van roestvrij staal. Hij is zeer scherp en heeft vier opeenvolgende bruikbare snijkanten voor een bijzonder lange bedrijfstijd. Het blad is 43,2 mm lang, 22 mm breed en 0,15 mm dik. De olie die voor het mes wordt gebruikt, is voedselveilig.

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 13615 is verkrijgbaar onder bestelnummer 13615,35 in papier van 500 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    4-weg bruikbaar blad
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Industrieel blad afgerond
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Ja
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 2
  • Snijkanten: 4-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen