TYROLIT Vliespen 50x30-6x40mm A MEDIUM PREMIUM staal/roestvrij staal/non-ferrometaal

Artikelnummer: 136087
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 136087
EAN/GTIN 8024406010656
Nummer fabrikant 136087
L-nummer L50140 2406

Omschrijving

Omschrijving:

Door de vele korrels kunnen verschillende oppervlakstructuren en ruwheden bekomen worden. Tyrolit-vliesstiften zijn ook verkrijgbaar met een geïntegreerd slijpweefsel, waardoor er meer materiaal kan worden verwijderd en een grovere oppervlakstructuur ontstaat.

Kenmerk:

  • Form: VLIES FLAP WHEEL spindle mounted
  • Specificatie : A MEDIUM
  • Afmeting (D x T): 50 x 30 mm
  • diameter: 50 mm
  • Sterkte: 30 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen, Staal, Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Veelzijdig assortiment
  • Minder werk benodigd
  • Universele toepassing

Toepassing:

  • For finishing steel, stainless steel and nonferrous metals

Advies:

  • Fleece flap wheels spindle mounted with coated abrasive (VL-C) for increased stock removal
  • Fleece flap wheels spindle mounted without coated abrasive for fine work
  • Use on adjustable straight grinders