Vatenrollers

Artikelnummer: 13600
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Vatenroller

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 13600
    EAN/GTIN 4017976136004
    Nummer fabrikant 13600
    L-nummer L90080 278

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Gelaste staalconstructie, kruisverbinding naar onder gebogen Ø 420 mm voor 60 ltr. vaten, buitenring inwendige afm. Ø 610 mm voor 200 ltr. vaten. Met aanschroefbare duwbeugel met 2 ogen en 1 spanband. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen van polyamide afm. 80 x 35 mm, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem. Voor het staande transport van stalen vaten.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 250
    Totale hoogte (mm): 914
    Wielen: Polyamide
    Wielmaat (mm): 80 x 35

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen