Pijptang, Amerikaans model , 90° , lichtmetaal , klembreedte max. 60 mm

Artikelnummer: 135A.18
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
    Producttype Pijp- en waterpomptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 135A.18
    EAN/GTIN 3148516977847
    Nummer fabrikant 135A.18
    L-nummer L60130 6388

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Romp van lichtmetaal
    • Smeedwerk van staal, gehard tot 55 HRc

    Kenmerk:

    • Een max. [″]: 2
    • A max. [mm]: 60
    • C [mm]: 39
    • E [mm]: 39
    • L [″]: 39
    • L [mm]: 450
    • [kg]: 1,480