Pijptang, Amerikaans model , 90° , lichtmetaal , klembreedte max. 49 mm

Artikelnummer: 135A.14
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 135A.14
EAN/GTIN 3148516977762
Nummer fabrikant 135A.14
L-nummer L60130 10933

Omschrijving

Omschrijving:

  • Romp van lichtmetaal
  • Smeedwerk van staal, gehard tot 55 HRc

Kenmerk:

  • Een max. [″]: 1'1/2
  • A max. [mm]: 49
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 34
  • L [″]: 14
  • L [mm]: 350
  • [kg]: 0,940