Eurobakken rolplateau's

Artikelnummer: 13590
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Rolplateau

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 13590
    EAN/GTIN 4017976135908
    Nummer fabrikant 13590
    L-nummer L90080 244

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Van kunststof (ABS 1e keus). Kleur blauw. 4 Zwenkwielen van polyamide, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem, conform de EU norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Ongemonteerde aanlevering. Geschikt voor eurobakken 600x400 mm.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 250
    laadvlak lengte (mm): 605
    laadvlak breedte (mm): 408
    Laadvlakhoogte (mm): 145
    Totale lengte (mm): 621
    Totale breedte (mm): 421
    Totale hoogte (mm): 165
    Wielen: Polyamide
    Wielmaat (mm): 100 x 30

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen