Eurobakken rolplateau's

Artikelnummer: 13585
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Rolplateau

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13585
EAN/GTIN 4017976135854
Nummer fabrikant 13585
L-nummer L90080 356

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Stalen constructie met rand. Bijzonder geschikt voor het transport van producten met vloeistoffen. Er druppelt niet op de grond. Laadvlak met rand van dicht gelast staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007. Rand 22 mm hoog. 4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met kogellager, 2 stuks met rem, rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 605
laadvlak breedte (mm): 408
Laadvlakhoogte (mm): 182
Totale lengte (mm): 615
Totale breedte (mm): 415
Totale hoogte (mm): 204
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3