Eurobakken rolplateau's

Artikelnummer: 135810
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Handwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 135810
    EAN/GTIN 4017976235813
    Nummer fabrikant 135810
    L-nummer L90080 786

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Profielstaal constructie met platform van houten plaat en duwbeugel, rand 10 mm hoog. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 250
    laadvlak lengte (mm): 605
    laadvlak breedte (mm): 408
    Laadvlakhoogte (mm): 182
    Totale lengte (mm): 747
    Totale breedte (mm): 414
    Totale hoogte (mm): 970
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 125 x 32

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen