Eurobakken rolplateau's

Artikelnummer: 13580/7016
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Rolplateau

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 13580/7016
    EAN/GTIN 4017976948805
    Nummer fabrikant 13580/7016
    L-nummer L90080 1363

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Open frame van profielstaal, gepoedercoat antracietgrijs RAL 7016. 4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 250
    laadvlak lengte (mm): 605
    laadvlak breedte (mm): 408
    Laadvlakhoogte (mm): 182
    Totale lengte (mm): 611
    Totale breedte (mm): 414
    Totale hoogte (mm): 209
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 125 x 32

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen