Eurobakken rolplateau's

Artikelnummer: 135800
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Handwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 135800
EAN/GTIN 4017976313580
Nummer fabrikant 135800
L-nummer L90080 824

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Open frame van profielstaal met duwbeugel, gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform de EU norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Ongemonteerde aanlevering. Geschikt voor eurobakken 600x400 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 605
laadvlak breedte (mm): 408
Laadvlakhoogte (mm): 182
Totale lengte (mm): 747
Totale breedte (mm): 414
Totale hoogte (mm): 970
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen