Machinetap voor synchroonspindels HSS-E-PM IK / vorm C, TiAlN, M: M5

Artikelnummer: 135746 M5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M5
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm Fabrieksnorm
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,8 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schacht-vierkant □ 4,9 mm
Kerngat-⌀ 4,2 mm
Schroefdraad-⌀ 5 mm
Schachttolerantie h6
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de synchrone bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring blauw
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 12,5 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 135746 M5
EAN/GTIN 4045197508300
Nummer fabrikant 135746 M5
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
32
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
20
RVS < 900 N/mm²
M
11
RVS > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele uitvoering met rechtse spiraal en schacht conform DIN1835-B. Speciale geometrie voor toepassing op machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving. De geleiding van de tap heeft daardoor plaats via de synchroonspindel van de machine.
Speciale TiAlN-coating voor optimale standtijden. Toepasbaar met emulsie (vetgehalte ten minste 8%).
Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor een maximale standtijd.

Tip:

Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de GARANT-draadsnij-snelwisselhouder nr. 338100338121 met minimale lengtecompensatie (MLA) de bewerking met optimale proceszekerheid.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen