Machinetap voor synchroonspindels HSS-E-PM vorm C M2,5

Artikelnummer: 135740 M2,5
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M2,5
    Coating TiAlN
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E PM
    Norm Fabrieksnorm
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
    Aansnijdingsvorm C
    Spiraalhoek 40 graden
    Schacht DIN 1835 B met h6
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 0,45 mm
    Totale lengte L 70 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Schacht-vierkant □ 4,9 mm
    Kerngat-⌀ 2,05 mm
    Schroefdraad-⌀ 2,5 mm
    Schachttolerantie h6
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de synchrone bewerking
    Aantal spaangroeven 3
    Gekleurde ring blauw
    Aantal snijkanten Z 3
    Draaddiepte 6,25 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 135740 M2,5
    EAN/GTIN 4045197705211
    Nummer fabrikant 135740 M2,5

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    32
    Staal < 750 N/mm²
    P
    32
    Staal < 900 N/mm²
    P
    20
    RVS < 900 N/mm²
    M
    11
    RVS > 900 N/mm²
    M
    9
    CuZn
    N
    30
    Olie
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiele uitvoering met rechtse spiraal en schacht conform DIN1835-B. Speciale geometrie voor toepassing op machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving. De geleiding van de tap heeft daardoor plaats via de synchroonspindel van de machine.
    Speciale TiAlN-coating voor optimale standtijden. Toepasbaar met emulsie (vetgehalte ten minste 8%).

    Tip:

    Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de GARANT-draadsnij-snelwisselhouder nr. 338100338121 met minimale lengtecompensatie (MLA) de bewerking met optimale proceszekerheid.